Referencia
Beta Tools:8091 D6-3
Rubix:10438256
gyártó:080910003
EAN:8014230787756


Műszaki összefoglalás
| Modell | catena ad 1 braccio in valigetta |
|---|---|
| Átmérő | 6 mm |
Termék leírás : BETA 8091 D6-3 rögzíto emeloheveder 1 karos lánc táskában
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2900 g |
| Modell | catena ad 1 braccio in valigetta |
| Átmérő | 6 mm |
| Maximális munkaterhelés WLL | 1120 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre