Referencia
Beta Tools:8092 D6-4
Rubix:10438224
gyártó:080920004
EAN:8014230787923

Termék leírás : BETA 8092 D6-4 rögzíto emeloheveder 2 karos lánc táskában
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 7200 g |
| Modell | catena a 2 bracci in valigetta |
| Átmérő | 6 mm |
| Maximális munkaterhelés WLL | 1600 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
