Referencia
Beta Tools:8240F M14
Rubix:10438469
gyártó:082400414
EAN:8014230636290

Termék leírás : BETA 8240F M14 emelo fülescsavar, rozsdamentes acél A4 belso, KOVÁCSOLT
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 75x55x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 180 g |
| Szélesség | 14 mm |
| Maximális munkaterhelés WLL | 1000 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
