Referencia
Beta Tools:8242 M10
Rubix:10438927
gyártó:082420210
EAN:8014230636351

Termék leírás : BETA 8242 M10 Emelo gyurus anya AISI 316
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 93 g |
| Átmérő | 25 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Maximális munkaterhelés WLL | 2600 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
