Referencia
Beta Tools:8240F M24
Rubix:10438879
gyártó:082400424
EAN:8014230636320

Termék leírás : BETA 8240F M24 emelo fülescsavar, rozsdamentes acél A4 belso, KOVÁCSOLT
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 126x90x55 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 888 g |
| Szélesség | 24 mm |
| Maximális munkaterhelés WLL | 2700 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
