Referencia
Beta Tools:8242 M6
Rubix:10438929
gyártó:082420206
EAN:8014230636337

Termék leírás : BETA 8242 M6 Emelo gyurus anya AISI 316
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 19 g |
| Átmérő | 15 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| Maximális munkaterhelés WLL | 1300 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
