Görgő/golyós vezetőblokk Hiwin HGL35HAZAH
Görgő/golyós vezetőblokk Hiwin
Lásd a műszaki információkatReferencia
Hiwin:HGL35HAZAH
Rubix:487219
Műszaki összefoglalás
| Előtöltés | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Szélesség | 70 mm |
| Hossz | 112.4 mm |
Termék leírás : Vezetoblokk HGL35HAZAH
Technikai információk
Jellemzők
| Előtöltés | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Szélesség | 70 mm |
| Hossz | 112.4 mm |
| Magasság sínen | 48 mm |
| Pontosság | h |
| Tervezési méret | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre