Külső mikrométer cserélhető üllővel Mitutoyo 104-141A
Interchangeable-anvil outside micrometer - Series 104
Lásd a műszaki információkatReferencia
Mitutoyo:104-141A
Rubix:10159526

Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 200 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 300 mm |
| Orsó átmérője | 6.35 mm |
Termék leírás : Mitutoyo kengyeles mikrométer, cserélheto ülékkel 200-300mm
Mechanical outside micrometer with 4 interchangeable anvils. Setting standards: 4. Weight: 2.22 kg. Measuring surfaces in carbide, ground and finely lapped. One thimble revolution equals 0.5 mm with locking device. Measuring force: 5-10 N (from 300 mm and above: 10-14 N). Metric measurement unit.
Erősségek
Thanks to their interchangeable anvils, these micrometers have a larger measuring range.
Technikai információk
Jellemzők
| Mérési tartomány, minimum | 200 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 300 mm |
| Orsó átmérője | 6.35 mm |
| Osztályozás | 0.01 mm |
| Kulcsok száma | 4 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre