Külső mikrométer cserélhető üllővel Mitutoyo 104-140A

Outside micrometer with interchangeable anvils - Series 104

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Mitutoyo:104-140A
Rubix:10159527
EAN:4946368215129
brand logo

Műszaki összefoglalás

Mérési tartomány, minimum100 mm
Mérési tartomány, maximális200 mm
Orsó átmérője6.35 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Mitutoyo kengyeles mikrométer, cserélheto ülékkel 100-200mm


Mechanical outside micrometer with 4 interchangeable anvils. Setting standards: 4. Weight: 1.38 kg. Measuring faces in carbide, ground and finely lapped. 1 turn of the thimble equals 0.5 mm with locking device. Measuring force: 5-10 N (from 300 mm and above: 10-14 N). Metric measuring unit.

Erősségek

Thanks to their interchangeable anvils, these micrometers offer an extended measuring range.

Technikai információk


Jellemzők
Mérési tartomány, minimum100 mm
Mérési tartomány, maximális200 mm
Orsó átmérője6.35 mm
Osztályozás0.01 mm
Kulcsok száma4
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre