Külső mikrométer cserélhető üllővel Mitutoyo 104-145A

Outside Micrometer Interchangeable Anvil

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mitutoyo:104-145A
Rubix:10159521
EAN:4946368215174
brand logo

Műszaki összefoglalás

Mérési tartomány, minimum600 mm
Mérési tartomány, maximális700 mm
Orsó átmérője8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Mitutoyo kengyeles mikrométer, cserélheto ülékkel 600-700mm / 0,01mm


Erősségek

•Easy, interchangeable anvils allow a wide range of measurements
Ratchet stop delivers a constant measuring force
Supplied with zero-setting standards bar for each range

Technikai információk


Jellemzők
Mérési tartomány, minimum600 mm
Mérési tartomány, maximális700 mm
Orsó átmérője8 mm
Osztályozás0.01 mm
Dobozigen
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre