Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-P5-28B-42A
Kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAMM-A-P5-28B-42A
Rubix:522478
gyártó:562640
EAN:4052568209193
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Teng.ir.ép.klt. EAMM-A-P5-28B-42A 562640
Axial kit EAMM-A-P5-28B-42A Size=26, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %, Protection class=IP40
Axial set EAMM-A-P5-28B-42A 562640
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 91 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre