Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KPGH06-M5
KPGH Clean One-touch Male Connector
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:KPGH06-M5
Rubix:10412441
gyártó:KPGH06-M5
EAN:3618036072587

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Csocsatlakozó.,egyenes, 6mm,M5,tisztateres, KPGH06-M5
The KP series are one-touch fittings for blow-off systems in cleanrooms and drive air systems. The KP series is completely oil-free and the parts in contact with fluids are non-metallic. The parts are cleaned, assembled and double-packed in a cleanroom. Resin parts for the one-touch series KPQ/KPG (for drive system air lines) are polypropylene.
•Clean One-touch fittings
•For drive system air piping
•M5 size standardized
•Resin parts are polypropylene
•KPQ: Brass (electroless nickel plated)
•KPG: Stainless Steel (SUS304)
Specifications: G [Stainless Steel (SUS304)]
Applicable Tubing O.D.: ø6
Connection: M5 x 0.8
•For drive system air piping
•M5 size standardized
•Resin parts are polypropylene
•KPQ: Brass (electroless nickel plated)
•KPG: Stainless Steel (SUS304)
Specifications: G [Stainless Steel (SUS304)]
Applicable Tubing O.D.: ø6
Connection: M5 x 0.8
Erősségek
-Clean One-touch fittings
For air lines of drive systems
For air lines of drive systems
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | gewindeanschluss m5 x 0,8 |
| Csatlakozás 2 | schlauchanschluss schlauch-außen-ø 6 mm |
| Csőátmérő | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre