Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2D12-04AS
KQ2 series push-in fittings
Lásd a műszaki információkatReferencia
SMC:KQ2D12-04AS
Rubix:10249862

Termék leírás : Gyorscsatlakozó, 3D könyök, 12mm-es csohöz, R1/2 menettel ré
One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Male delta union.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: 1/2
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
•Applicable Port Size: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: 1/2
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 63 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | r 1/2 |
| Csatlakozás 2 | 12 |
| Csőátmérő | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre