Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R106762040
Linear sets with super ball bushings A, open, R1067
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R106762040
Rubix:10011650



Termék leírás : R106762040 [BOSHREX]
LINEAR SET LSGO-A-20-DD
Linear set LSGO-A-20-DD
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 38 g |
|---|---|
| Sorozat | lsgo |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 32 mm |
| Hossz | 45 mm |
| Tömítés | mindkét oldalon lezárva |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
