Kör keresztmetszetű hengerek SMC MQMLB16-45D

Low Friction Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:MQMLB16-45D
Rubix:10257090
gyártó:MQMLB16-45D
EAN:3618036370874
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket45 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Könnyu futású henger, átm. 16, löket 45 nagy oldalirányú ter


Series MQM is a lateral load resisting, low friction, compact cylinder for low to high speeds. The metal seal construction with low operating resistance allows actuation in speed and output control ranges that are impossible for ordinary cylinders. The MQM offers long life expectancy of 10,000km or 100 million full cycles.
Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 16mm
Port Thread: M Thread ø6 to ø16, RC ø20 to ø25
Function: Standard
Stroke: 45

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg219 g
Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket45 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok80 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre