GUN élező menetvágó szabványos metrikus vak és átmenő furatokhoz Roebuck 832095
Machine tap with gun entry hss-e
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Roebuck:832095
Rubix:10176242
EAN:3660338050152


Műszaki összefoglalás
| Menetátmérő | 8 mm |
|---|---|
| Menet | 1.25 mm |
| Karosszéria anyaga | hss-e |
Dokumentumok
Termék leírás : GÉPI CSAP MET DURVA M8X125 HSSE DIN371 6H
Maching tap with gun Metric threads.
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő | 8 mm |
|---|---|
| Menet | 1.25 mm |
| Karosszéria anyaga | hss-e |
| Tűrőképesség | 6h |
| Teljes hossz | 90 mm |
| Vég átmérő | 8 mm |
| Négyzetes hajtóadapter | 6.2 mm |
| Din szabvány | din 371 |
| Használható hossz | 18 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre