Irányszabályozó szelepek - Nyomásszabályozó SMC AR30-F03-1-B
Modular controller
Lásd a műszaki információkatReferencia
SMC:AR30-F03-1-B
Rubix:10243879
gyártó:AR30-F03-1-B
EAN:3618035564250

Műszaki összefoglalás
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | 3/8 '' |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
| Max. üzemi nyomás | 8.5 bar |
Termék leírás : SMC Nyomásszabályzó, G3/8, 0,02-0,2MPa, AR30-F03-1-B
Cost effective and clean looking, series AR-B regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR series connects with other SMC air preparation equipment.
Made to Order 1: None
Body Size: 30
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port: 03 (3/8)
Option: Standard
Semi-standard: 1 (Set Pressure
Made to Order 2: None
Body Size: 30
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port: 03 (3/8)
Option: Standard
Semi-standard: 1 (Set Pressure
Made to Order 2: None
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 303 g |
|---|---|
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | 3/8 '' |
| Minimális üzemi nyomás | 0.5 bar |
| Max. üzemi nyomás | 8.5 bar |
| Térfogatáram | 2500 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre