Kombinált egységek Festo MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS-Z
MS6-LFR filter control valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS-Z
Rubix:526047
gyártó:529181
EAN:4052568163631

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szuroszabályozó MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS-Z 529181
Filter regulator MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS-Z 7 bar maximum output pressure, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from right to left. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1030 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 1/2 '' |
| Minimális üzemi nyomás | 0.8 bar |
| Max. üzemi nyomás | 20 bar |
| Térfogatáram | 6200 l/min |
| Tervezési méret | 62 |
| Szűrő finomsága | 40 µm |
| Csatlakozás 1 | g1/2 |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre