Sűrített levegő szűrő Festo MS9-LFM-3/4-BUV-DA

MS9-LFM filter

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MS9-LFM-3/4-BUV-DA
Rubix:524216
gyártó:553084
EAN:4052568195366
brand logo

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)3/4 ''
Szűrő finomsága1 µm

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Finomszuro MS9-LFM-3/4-BUV-DA 553084


Fine Filter MS9-LFM-3/4-BUV-DA 1 µm Filter, metal bowl guard, with differential pressure indicator, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Series=MS, Size=9, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=1 µm, Condensate drain=(* fully automatic, * manual momentary-contact)

Technikai információk


Jellemzők
Menetátmérő (hüvelyk)3/4 ''
Szűrő finomsága1 µm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre