Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSL-G1/8-4
Push-in L-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSL-G1/8-4
Rubix:71701
gyártó:186116
EAN:4052568039264

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO L csocsavarzat QSL-G1/8-4 186116
Push-in L-fitting QSL-G1/8-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 90x80x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 13,3 g |
| Csatlakozás 1 | g 1/8 |
| Csatlakozás 2 | 4 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre