Y csavaros csatlakozás Aventics 2122412380
QR1-S standard series
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Aventics:2122412380
Rubix:596537

Dokumentumok
Termék leírás : 2122412380 - QR1-S-RAY-G038-DA12
The QR1 consists of the “mini” series, for 3 to 6 mm diameter tubing, and the “standard” series, for 4 to 12 mm tubing. With numerous versions, QR1 fittings offer universal application options and, thanks to their compact design, are ideal for small handling tasks.
Technikai információk
Jellemzők
| Külső csőátmérő | 22.5 mm |
|---|---|
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre