Referencia
INA:GIHNRK80-LO-B
Rubix:558066
gyártó:0066345670000
EAN:4012802525632

Termék leírás : INA GIHNRK80-LO-B Rúdfej
Hydraulic rod end, with thread clamping device, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, open design
Hydraulic joint head, maintenance required, can be clamped acc. to ISO 12 240-4.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 270x168x80 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 13000 g |
| Belső átmérő | 80 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | gihnrk..-lo |
| Hossz | 270 mm |
| Külső átmérő | 168 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
