Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67022071
Rotary Shaft Seal
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Dichtomatik:67022071
Rubix:216479
gyártó:WAOK 22X30X4 NBR

Dokumentumok
Termék leírás : Forgó tengelytömítések WAOK 22X30X4 NBR [DICHTOMATK]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 22 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 4 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugó nélkül |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
