Normál pneumatikus henger SMC CD85N25-550-B-X2018

Round Body Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CD85N25-550-B-X2018
Rubix:10243781
gyártó:CD85N25-550-B-X2018
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket550 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Pneumatikus alkatrész, SMC CD85N25-550-B-X2018


ISO 6432 Round Body Cylinder.
Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Standard strokes up to 300 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.

Erősségek

High speed of travel: 50 to 1500 mm/s.

Alkalmazások

Reduced friction double effect pneumatic cylinder, single-rod, for collar detectors.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)687x30x30 mm
Logisztikai Tömeg891 g
Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket550 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre