Referencia
Dichtomatik:67020528
Rubix:10266625
gyártó:67020528
Termék leírás : RS 9 NBR70
The ropes are endless extruded products with a circular cross-section (such as O-rings). The end-to-end junction of the ropes to form an O-ring, is done a with cyanoacrylate glue or with a two-component adhesive, depending on the scope of application. Shore hardness: 70. Material: NBR.
Technikai információk
Jellemzők
| Keresztmetszet átmérő | 9 mm |
|---|---|
| Keménység A | 70 Shore |
| Anyag | nbr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre