Referencia
SMC:T0604BU-20
Rubix:10251442
gyártó:T0604BU-20
EAN:3618036145557

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Nylon cso, Ø6 × 4 mm, kék, 20 m – T0604BU-20
Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
Size: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 20m Roll
•Operating temperature: -40 to 100 °C for air and 0 to 70 °C for water.
Size: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 20m Roll
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 36x365x320 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 362 g |
| Belső átmérő | 4 mm |
| Külső átmérő | 6 mm |
| Szín | kék |
| Tekercs hossza | 20 m |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre