Referencia
SMC:TIL07-20
Rubix:10257769
gyártó:TIL07-20
EAN:3618036138535

Dokumentumok
Termék leírás : PFA440HP anyagú cso, átm.1/4,20m-es
Series TL high purity fluoropolymer tubing is available as standard in metric sizes of 10m or 20m rolls. The TL series has outstanding corrosion resistance, compatible with chemicals such as acids, bases and ultrapure water.
TIL, Inch Size Fluororesin Tubing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 920 g |
|---|---|
| Külső átmérő | 6.35 mm |
| Szín | átlátszó |
| Tekercs hossza | 20 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre