SZETT szabványos kézi menetvágógépekből Beta Tools 433 16X1

Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Beta Tools:433 16X1
Rubix:10431988
gyártó:004330220
EAN:8014230101187
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : BETA 433 16X1 Kézi menetfúró, metrikus finom menet, krómacélból készült


Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel

Erősségek

Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel

Alkalmazások

Drilling and threading tools

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)150x60x30 mm
Logisztikai Tömeg162 g
Alkatrészek száma2
Teljes hossz80 mm
Fúrási átmérő10 mm
Menetátmérő16 mm
Menetmélység32 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre