Referencia
SKF:HJ 220 EC
Rubix:405055
gyártó:8472
EAN:7316570656138




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 127.35 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Termék leírás : SKF HJ 220 EC gördülocsapágy sarokgyuru
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 420 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 100 mm |
| Külső átmérő | 127.35 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 4000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 305000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 285000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre