Csavaros fúró Walter Titex DC150-05-16.000A0-WJ30TA

Solid carbide twist drills

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Walter Titex:DC150-05-16.000A0-WJ30TA
Rubix:10025535
gyártó:7462186
EAN:4031132423371
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő16 mm
Teljes hossz133 mm
Vágási hossz63 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d16,0mm


Solid carbide twist drills DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.6299in

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő16 mm
Teljes hossz133 mm
Vágási hossz63 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 6537 l
Átmérő/fúrási hossz0.12
Bedöntési szög30 °
Belső hűtésnem
Vágási irányjobb
Karosszéria anyagakarbid
Vágóanyagkarbid
Hegy szöge140 °
Vég átmérő16 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre