Csavaros fúró Walter Titex DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills
Lásd a műszaki információkatReferencia
Walter Titex:DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Rubix:10025469
gyártó:7462193
EAN:4031132423449

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 153 mm |
| Vágási hossz | 77 mm |
Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d20,0mm
Solid carbide twist drills DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.7874in
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 153 mm |
| Vágási hossz | 77 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | ~din 338 |
| Átmérő/fúrási hossz | 5×dc |
| Bedöntési szög | 30 ° |
| Belső hűtés | nem |
| Vágási irány | jobb |
| Karosszéria anyaga | karbid |
| Vágóanyag | karbid |
| Hegy szöge | 140 ° |
| Vég átmérő | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre