Pneumatikus irányított szelep SMC SQ2231DN-51-C8-Q
SQ2000 series 5/2 and 5/3 electric distributor
Lásd a műszaki információkatReferencia
SMC:SQ2231DN-51-C8-Q
Rubix:10411802
gyártó:SQ2231DN-51-C8-Q
EAN:3618036221855

Termék leírás : SMC Szolenoid és elovezérelt szelepek SQ2231DN-51-C8-Q
The 5 port solenoid valves series SQ was designed for applications which demand high speed, high frequency, long life and a precise response time. The SQ series has an outstanding response time of 12ms or less for SQ1000, 20ms or less for SQ2000 and a life of 200 million cycles. A wide variety of options are available.
sq2000 series 5/2 and 5/3 electric distributor
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 160 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 5 |
| Térfogatáram | 542 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre