Vákuum szívószelep Festo ESS-2-SN
Suction cup ESS-2
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ESS-2-SN
Rubix:532664
gyártó:189264
EAN:4052568041816
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vákuum szívók. ESS-2-SN 189264
Suction cup complete ESS-2-SN Wearing part, easily replaceable Min. workpiece radius=10 mm, Nominal size=0,6 mm, Suction cup diameter=2 mm, Suction cup volume=0,002 cm3, Ejector pulse suitability=<= 4 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2,9 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre