Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo WBN-20/25

Swivel mounting

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:WBN-20/25
Rubix:530623
gyártó:8610
EAN:4052568020279
brand logo

Termék leírás : FESTO Lengo feleros. WBN-20/25 8610


Swivel mounting WBN-20/25 for cylinders EGZ, EGN, DSN, ESNU, DSNU. Size=20/25, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=70 g, Material information=Copper and PTFE free, Material information mounting=(* steel, * galvanized).

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre