Normál pneumatikus henger Festo DNC-80-160-PPV
Szabványos DNC henger
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DNC-80-160-PPV
Rubix:536163
gyártó:163453
EAN:4052568134617

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger DNC-80-160-PPV 163453
Az ISO 15552 szabványnak megfelelő profilhenger, rögzített vagy állítható csillapítással
Erősségek
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Széles változatválaszték egyedi alkalmazásokhoz
- Átfogó rögzítő tartozékválaszték szinte minden típusú beszereléshez
- Pozícióérzékeléshez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4445 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 80 mm |
| Hengerlöket | 160 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre