Normál pneumatikus henger Festo DSBC-32-400-PPVA-N3
Szabványos DSBC henger
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DSBC-32-400-PPVA-N3
Rubix:520796
gyártó:1376432
EAN:4052568016647



Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szabv. henger DSBC-32-400-PPVA-N3 1376432
ISO 15552 szabvány szerinti standard profilú henger, széles körű rögzítési lehetőségekkel.
Erősségek
- Az önbeálló pneumatikus végütközéscsillapítás időt takarít meg az üzembe helyezés során, és optimálisan alkalmazkodik a terhelés és a sebesség változásaihoz
- Megfelel az ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562) szabványnak
- Fenntartható a hosszabb élettartamnak köszönhetően, amely az egyszerűbb javításnak köszönhető
- Szabványos profil két horonnyal a végállás-érzékelők számára
- Megfelel az ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562) szabványnak
- Fenntartható a hosszabb élettartamnak köszönhetően, amely az egyszerűbb javításnak köszönhető
- Szabványos profil két horonnyal a végállás-érzékelők számára
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 550x45x45 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1439 g |
| Hengerátmérő | 32 mm |
| Hengerlöket | 400 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre