Kúpgörgős csapágyak SKF 639174, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 26 mm | Szélesség: 15.73 mm
Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:639174
Rubix:27438
gyártó:44231
EAN:7316577298966


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 26 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15.73 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 639174 [SKF]
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 15,73x52x52 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 140 g |
| Belső átmérő | 26 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15.73 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 639174 |
| Referencia sebesség | 10000 rpm |
| Sebesség limit | 15000 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 15 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 31 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 28.6 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre