Csővezetékek SMC TLM0604R-20
TLM Fluropolymer Tubing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:TLM0604R-20
Rubix:10249693
gyártó:TLM0604R-20
EAN:3618036135527

Dokumentumok
Termék leírás : PFA-cso, átméro 6/4mm, piros, 20m-es tekercs vegyszerálló ki
TLM pipes are advanced, flexible, heat and chemical resistant pipes that are compatible with a wide range of fluids and can withstand temperatures of up to 260°C. Designed to be combined with SMC's extensive range of fittings, TLM pipe offers customers a complete solution for their pipework equipment needs.
Erősségek
Good chemical and heat resistance
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 690 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 4 mm |
| Külső átmérő | 6 mm |
| Szín | piros |
| Tekercs hossza | 20 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre