Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R072032500
Torque Resistant Bushing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R072032500
Rubix:10011746




Termék leírás : R072032500 [BOSHREX]
Erősségek
•For self-supporting, torsionally stiff guides with only one shaft
Torque-resistant linear bushings with adjusting screw come set to zero clearance
Steel lock nut
Hardened steel adjusting screw
Ball retainer and outer sleeve made of PA or POM
Hardened steel bearing plates
Balls made of rolling bearing steel
Torque-resistant linear bushings with adjusting screw come set to zero clearance
Steel lock nut
Hardened steel adjusting screw
Ball retainer and outer sleeve made of PA or POM
Hardened steel bearing plates
Balls made of rolling bearing steel
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 144 g |
|---|---|
| Sorozat | kbd |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 40 mm |
| Hossz | 58 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Statikus terhelhetőség C | 3030 N |
| Dinamikus terhelhetőség C0 | 2180 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
