Csővezetékek SMC TPS1065W-100

TPH/TPS Clean Room Poly Tubing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:TPS1065W-100
Rubix:10258090
gyártó:TPS1065W-100
EAN:3618036619546

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő6.5 mm
Külső átmérő10 mm
Színfehér
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Lágy poliolefin cso tiszta térre átméro 10/6,5mm, fehér, 100


The clean tubing series TP consists of a polyolefin tubing (TPH), and a soft poly- olefin tubing (TPS). Both are available in six different colors and available in 20m or 100m bundles.

Erősségek

•Polyolefin tubing
Available in 6 different colours
Available in 20m or 100m bundles
Applicable for air, gas and water applications

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4000 g
Belső átmérő6.5 mm
Külső átmérő10 mm
Színfehér
Tekercs hossza100 m
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre