Gépmenetvágó GISS Cutline 864983

Unc tap - spiral flute - hss 3% vanadium - multi-materials

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:864983
Rubix:10184426
EAN:3660338194191
864983
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Típusamerikai átmenő furatok
Hűtő spray-velnem
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GÉPI CSAP METRIKUS FINOM - VAKFURATOKHOZ - UNC 7/8-9 HSSE -


UNC thread .
Blind hole taps
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Típusamerikai átmenő furatok
Hűtő spray-velnem
Fúrási átmérő19.3 mm
Vég átmérő18 mm
Négyzetes hajtóadapter14.5 mm
Bedöntési szög40 °
Teljes hossz140 mm
Karosszéria anyagahss-e
Menet7/8
Menetek száma hüvelykenként9
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre