Vákuum generátorok SMC ZK2G12K5RWA-06
Vacuum Ejector
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:ZK2G12K5RWA-06
Rubix:10411032
gyártó:02094944
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Vákuum generátorok ZK2G12K5RWA-06
Advanced vacuum unit (ejector/pump/manifold systems) with low noise and high efficiency options.
Energy saving digital vacuum switch: Intermittent energizing (supply/exhaust) only when vacuum decreases.
More efficient 2-stage ejector: Air consumption 30% reduced.
Dual 2 port valve (release valve/supply valve): Can hold vacuum even when the power goes out or is turned off. Prevents the sudden dropping of workpieces.
All-in-one design with integrated components to make it compact and lightweight.
Retrofitting of vacuum sensor and manifold rail mounting bracket allowed.
Erősségek
Dual 2 port valve (Release valve/Supply valve).
Efficient 2-stage ejector.
Pressure sensor / switch variations with energy-saving function available.
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre