Referencia
Festo:VAF-PK-4
Rubix:10237407
gyártó:15889
EAN:4052568002879

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vákuumszuro VAF-PK-4 15889
Vacuum Filter VAF-PK-4 In-line design. Nominal size=3 mm, Assembly Position=Any, Grade of filtration=50 µm, Operating pressure=-0,95 - 0 bar, Note on operating pressure=Only for application in open vacuum systems
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 72x16x16 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 7 g |
| Max. üzemi nyomás | 0 bar |
| Min. hőfok | 0 °C |
| Max. hőfok | 40 °C |
| Átfolyás | 4200 l/h |
| Csatlakozás | pk-4 with union nut |
| Térfogatáram | 70 l/min |
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
| Min. Üzemi hőmérséklet | 0 °C |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 40 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre