Referencia
Festo:VAF-DB-3/8
Rubix:339816
gyártó:553140
EAN:4052568095772

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vákuumszuro VAF-DB-3/8 553140
vacuum Filter VAF-DB-3/8 for Filtering dirt particles Assembly Position=Vertical, Grade of filtration=80 µm, Operating pressure=-0,95 - 0 bar, Note on operating pressure=Only for application in open vacuum systems, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Technikai információk
Jellemzők
| Max. üzemi nyomás | 0 bar |
|---|---|
| Min. hőfok | -5 °C |
| Max. hőfok | 50 °C |
| Csatlakozás | g3/8 |
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
| Min. Üzemi hőmérséklet | -5 °C |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 50 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre