Vákuumszűrő Festo VAF-DB-1/4

Vacuum filter

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VAF-DB-1/4
Rubix:524818
gyártó:547261
EAN:4052568092702
VAF-DB-1/4 Vacuum filter

Műszaki összefoglalás

Max. üzemi nyomás0 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Vákuumszuro VAF-DB-1/4 547261


Vacuum Filter VAF-DB-1/4 for Filtering dirt particles Assembly Position=Vertical, Grade of filtration=80 µm, Operating pressure=-0,95 - 0 bar, Note on operating pressure=Only for application in open vacuum systems, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Technikai információk


Jellemzők
Max. üzemi nyomás0 bar
Min. hőfok-5 °C
Max. hőfok50 °C
Csatlakozásg1/4
Minimális üzemi nyomás-0.95 bar
Min. Üzemi hőmérséklet-5 °C
Max.Üzemi hőmérséklet50 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre