Lefúvató szelepek Festo VL-5/3G-D-1-C

VL Standard valve ISO 5599-1

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VL-5/3G-D-1-C
Rubix:535816
gyártó:151010
EAN:4052568116569
VL-5/3G-D-1-C Pneumatic valve

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Pneu.szelep VL-5/3G-D-1-C 151010


Pneumatic valve VL-5/3G-D-1-C 5/3-way function, centre Position closed Valve function=5/3 closed, Type of actuation=pneumatic, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)116x66x52 mm
Logisztikai Tömeg364 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre