Vákuum szívószelep Festo VN-05-H
VN Vacuum generator cartridge
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VN-05-H
Rubix:525732
gyártó:547693
EAN:4052568051655
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vak.Saugd.-Patr VN-05-H 547693
Vacuum generator cartridge VN-05-H For VN vacuum generators, high vacuum. Nominal size, Laval nozzle=0,45 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* Standard, * High vacuum), Operating pressure=1 - 8 bar, Operating pressure for max. vacuum=4,9 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1,55 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre