Vákuum szívószelep Festo VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P
VN Vacuum generators pneumatic
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P
Rubix:531130
gyártó:536803
EAN:4052568171919
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Vákuumgenerátor VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P 536803
vacuum generator VN-07-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P With integrated vacuum switch. Standard, high suction rate, width 18 mm, T shape with plug connector and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,7 mm, Grid dimension=16 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High suction flow rate, * Standard)
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre