Proporcionális szelepek Festo VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1

VPPM Proportional pressure regulator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1
Rubix:10236723
gyártó:558347
EAN:4052568205270
VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1 Proportional pressure regulator

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás6 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Ar.nyomásszab. VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-& 558347


Proportional pressure regulator VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1 Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg811,4 g
Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás6 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre