Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67038461
WA Radial Shaft Seal
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67038461
Rubix:223963
gyártó:67038461


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 380 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 420 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 380,00X420,00X20,00 WA NBR [DICHTOMAT
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 717 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 380 mm |
| Külső átmérő | 420 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre